曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN32TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN32TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37060257CG5BN32TFSV-2525
20,400
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060266CG5BN32TFSV-1010
20,400
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060275CG5BN32TFSV-2020
20,400
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060284CG5BN32TFSV-5050
21,950
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060293CG5BN32TFSV-3535
21,950
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060302CG5BN32TFSV-7575
23,500
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060318CG5BN32TFSV-8080
25,050
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060327CG5BN32TFSV-100100
25,050
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060336CG5BN32TFSV-125125
26,600
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060345CG5BN32TFSV-150150
28,150
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060354CG5BN32TFSV-400400
43,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060363CG5BN32TFSV-900900
74,650
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする