曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN32TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN32TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37060372CG5BN32TNSR-1313
18,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060388CG5BN32TNSR-2525
18,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060397CG5BN32TNSR-5050
20,150
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060406CG5BN32TNSR-7575
21,700
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060415CG5BN32TNSR-9595
23,250
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060424CG5BN32TNSR-100100
23,250
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060433CG5BN32TNSR-125125
24,800
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060442CG5BN32TNSR-150150
26,350
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060458CG5BN32TNSR-200200
29,450
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060467CG5BN32TNSR-255255
35,650
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060476CG5BN32TNSR-300300
35,650
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060485CG5BN32TNSR-450450
44,950
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする