CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37061176CG5BN40TNSR-2020
23,300
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061185CG5BN40TNSR-5050
24,850
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061194CG5BN40TNSR-7575
26,400
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061203CG5BN40TNSR-9090
27,950
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061212CG5BN40TNSR-100100
27,950
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061228CG5BN40TNSR-7676
27,950
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061237CG5BN40TNSR-8080
27,950
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061246CG5BN40TNSR-125125
29,500
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061255CG5BN40TNSR-200200
34,150
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061264CG5BN40TNSR-250250
37,250
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061273CG5BN40TNSR-350350
43,450
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061282CG5BN40TNSR-400400
46,550
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする