曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37063023CG5BN80TFSR-6060
81,700
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063032CG5BN80TFSR-125125
91,100
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063048CG5BN80TFSR-250250
114,600
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063057CG5BN80TFSR-300300
124,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする