曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37063355CG5BN80TNSV-100100
91,950
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063364CG5BN80TNSV-150150
101,350
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063373CG5BN80TNSV-300300
129,550
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする