曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA25SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA25SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37063933CG5EA25SV-7474
29,600
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063942CG5EA25SV-150150
33,050
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063958CG5EA25SV-170170
35,350
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063967CG5EA25SV-200200
35,350
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063976CG5EA25SV-215215
37,650
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063985CG5EA25SV-250250
37,650
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063994CG5EA25SV-300300
39,950
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064003CG5EA25SV-350350
42,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37064012CG5EA25SV-500500
49,150
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする