CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32TNSV) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37064475 CG5EA32TNSV-25
CADデータダウンロード
25
31,350
29,980
32,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37064484 CG5EA32TNSV-75
CADデータダウンロード
75
34,450
33,980
37,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37064493 CG5EA32TNSV-100
CADデータダウンロード
100
36,000
33,980
37,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37064502 CG5EA32TNSV-250
CADデータダウンロード
250
45,300
42,980
47,278 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする