曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37065893CG5EA63TFSV-2525
64,600
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065902CG5EA63TFSV-5050
66,700
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065918CG5EA63TFSV-7575
68,800
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065927CG5EA63TFSV-100100
70,900
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37065936CG5EA63TFSV-125125
73,000
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065945CG5EA63TFSV-150150
75,100
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065954CG5EA63TFSV-200200
79,300
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065963CG5EA63TFSV-160160
79,300
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065972CG5EA63TFSV-250250
83,500
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065988CG5EA63TFSV-300300
87,700
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37065997CG5EA63TFSV-600600
112,900
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066006CG5EA63TFSV-650650
121,300
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする