曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37066015CG5EA63TNSR-2525
60,100
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066024CG5EA63TNSR-5050
62,200
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066033CG5EA63TNSR-7575
64,300
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066042CG5EA63TNSR-100100
66,400
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066058CG5EA63TNSR-125125
68,500
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066067CG5EA63TNSR-150150
70,600
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066076CG5EA63TNSR-250250
79,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066085CG5EA63TNSR-300300
83,200
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066094CG5EA63TNSR-350350
87,400
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066103CG5EA63TNSR-500500
100,000
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする