SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN100SV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37066846
CG5EN100SV-50
CADデータダウンロード
50
¥
132,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066855
CG5EN100SV-160
CADデータダウンロード
160
¥
169,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066864
CG5EN100SV-600
CADデータダウンロード
600
¥
267,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください