曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN100TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN100TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37066873CG5EN100TFSR-100100
139,050
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066882CG5EN100TFSR-500500
236,650
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066898CG5EN100TFSR-800800
309,850
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする