SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN100TFSV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37066907
CG5EN100TFSV-100
CADデータダウンロード
100
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066916
CG5EN100TFSV-300
CADデータダウンロード
300
¥
193,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37066925
CG5EN100TFSV-400
CADデータダウンロード
400
¥
218,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください