曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN20SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN20SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37067196CG5EN20SV-1010
17,150
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067205CG5EN20SV-1313
17,150
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067214CG5EN20SV-1515
17,150
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067223CG5EN20SV-2020
17,150
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067232CG5EN20SV-4040
18,000
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067248CG5EN20SV-8080
19,700
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067257CG5EN20SV-200200
23,100
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067266CG5EN20SV-250250
24,800
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする