SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN20TFSR)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37067275
CG5EN20TFSR-25
CADデータダウンロード
25
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067284
CG5EN20TFSR-40
CADデータダウンロード
40
¥
16,150
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067293
CG5EN20TFSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
17,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067302
CG5EN20TFSR-150
CADデータダウンロード
150
¥
19,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください