曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN25TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN25TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37067835CG5EN25TNSV-1313
19,850
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067844CG5EN25TNSV-2525
19,850
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067853CG5EN25TNSV-2020
19,850
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067862CG5EN25TNSV-6363
22,150
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067878CG5EN25TNSV-100100
23,300
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067887CG5EN25TNSV-120120
24,450
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067896CG5EN25TNSV-200200
27,900
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする