曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN32SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN32SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37067905CG5EN32SR-8080
25,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067914CG5EN32SR-9090
25,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067923CG5EN32SR-9595
25,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067932CG5EN32SR-260260
38,300
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37067948CG5EN32SR-500500
50,700
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする