曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN40TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN40TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37068937CG5EN40TNSV-5050
30,800
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068946CG5EN40TNSV-7575
32,350
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068955CG5EN40TNSV-100100
33,900
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068964CG5EN40TNSV-120120
35,450
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068973CG5EN40TNSV-125125
35,450
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37068998CG5EN40TNSV-150150
37,000
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする