曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37069384CG5EN50TFSR-2525
41,100
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069393CG5EN50TFSR-7575
44,800
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069418CG5EN50TFSR-100100
46,650
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069436CG5EN50TFSR-150150
50,350
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069454CG5EN50TFSR-250250
57,750
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069472CG5EN50TFSR-300300
61,450
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069497CG5EN50TFSR-400400
68,850
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069515CG5EN50TFSR-550550
83,650
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37069533CG5EN50TFSR-700700
91,050
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする