曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070197CG5EN63SR-153153
67,500
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070215CG5EN63SR-170170
67,500
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070233CG5EN63SR-230230
71,700
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070258CG5EN63SR-275275
75,900
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070276CG5EN63SR-285285
75,900
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070294CG5EN63SR-265265
75,900
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070312CG5EN63SR-260260
75,900
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070337CG5EN63SR-320320
80,100
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070346CG5EN63SR-315315
80,100
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070355CG5EN63SR-750750
117,900
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする