曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070827CG5EN80SR-8080
103,950
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070836CG5EN80SR-130130
113,350
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070845CG5EN80SR-135135
113,350
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070854CG5EN80SR-175175
122,750
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070863CG5EN80SR-178178
122,750
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070872CG5EN80SR-195195
122,750
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070888CG5EN80SR-220220
132,150
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070897CG5EN80SR-229229
132,150
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070906CG5EN80SR-380380
160,350
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070915CG5EN80SR-394394
160,350
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070924CG5EN80SR-450450
169,750
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070933CG5EN80SR-500500
179,150
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37070942CG5EN80SR-750750
235,550
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする