曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37071116CG5EN80TNSR-5050
94,550
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071125CG5EN80TNSR-100100
103,950
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071134CG5EN80TNSR-102102
108,650
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071143CG5EN80TNSR-125125
108,650
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071152CG5EN80TNSR-150150
113,350
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071168CG5EN80TNSR-152152
122,750
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071177CG5EN80TNSR-178178
122,750
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071186CG5EN80TNSR-225225
132,150
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071195CG5EN80TNSR-229229
132,150
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071204CG5EN80TNSR-230230
132,150
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071213CG5EN80TNSR-250250
132,150
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071222CG5EN80TNSR-300300
141,550
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071238CG5EN80TNSR-254254
141,550
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071247CG5EN80TNSR-275275
141,550
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071256CG5EN80TNSR-415415
169,750
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071265CG5EN80TNSR-465465
179,150
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071274CG5EN80TNSR-508508
197,950
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071283CG5EN80TNSR-600600
197,950
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071292CG5EN80TNSR-667667
216,750
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071308CG5EN80TNSR-750750
235,550
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする