SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TNSV)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37071317
CG5EN80TNSV-380
CADデータダウンロード
380
¥
165,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071326
CG5EN80TNSV-550
CADデータダウンロード
550
¥
203,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071335
CG5EN80TNSV-610
CADデータダウンロード
610
¥
222,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください