SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100TNSR)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37071387
CG5FA100TNSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
127,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071396
CG5FA100TNSR-80
CADデータダウンロード
80
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071405
CG5FA100TNSR-800
CADデータダウンロード
800
¥
304,800
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071414
CG5FA100TNSR-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
353,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください