SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA25SR)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37071448
CG5FA25SR-25
CADデータダウンロード
25
¥
25,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071457
CG5FA25SR-400
CADデータダウンロード
400
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください