SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA50SR)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37071773
CG5FA50SR-125
CADデータダウンロード
125
¥
51,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071782
CG5FA50SR-450
CADデータダウンロード
450
¥
75,750
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071798
CG5FA50SR-1200
CADデータダウンロード
1200
¥
131,250
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください