曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA50TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA50TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37071843CG5FA50TNSR-1212
44,300
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071852CG5FA50TNSR-2525
44,300
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071868CG5FA50TNSR-7575
48,000
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071877CG5FA50TNSR-100100
49,850
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071886CG5FA50TNSR-125125
51,700
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071895CG5FA50TNSR-300300
64,650
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071904CG5FA50TNSR-460460
79,450
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071913CG5FA50TNSR-505505
86,850
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071922CG5FA50TNSR-700700
94,250
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする