曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA50TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA50TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37071938CG5FA50TNSV-254254
68,950
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071947CG5FA50TNSV-420420
80,050
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071956CG5FA50TNSV-650650
98,550
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする