SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA63TNSR)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37072044
CG5FA63TNSR-25
CADデータダウンロード
25
¥
56,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072053
CG5FA63TNSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
60,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072062
CG5FA63TNSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
62,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください