曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN100SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN100SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37072166CG5FN100SR-2525
106,000
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072175CG5FN100SR-125125
130,400
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072184CG5FN100SR-200200
148,700
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072193CG5FN100SR-850850
319,500
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする