SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN100SV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37072202
CG5FN100SV-25
CADデータダウンロード
25
¥
111,950
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072218
CG5FN100SV-50
CADデータダウンロード
50
¥
118,050
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072227
CG5FN100SV-80
CADデータダウンロード
80
¥
130,250
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072236
CG5FN100SV-345
CADデータダウンロード
345
¥
191,250
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください