SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN25TNSV)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37072464
CG5FN25TNSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072473
CG5FN25TNSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
22,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください