曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN32TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN32TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37072638CG5FN32TNSV-2525
23,700
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072647CG5FN32TNSV-5050
25,250
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072656CG5FN32TNSV-100100
28,350
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072665CG5FN32TNSV-125125
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072674CG5FN32TNSV-200200
34,550
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする