曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN40TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN40TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37072726CG5FN40TNSR-2525
27,550
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072735CG5FN40TNSR-3232
29,100
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072744CG5FN40TNSR-100100
32,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072753CG5FN40TNSR-9090
32,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072762CG5FN40TNSR-125125
33,750
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072778CG5FN40TNSR-250250
41,500
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072787CG5FN40TNSR-400400
50,800
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする