曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN50TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN50TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37072893CG5FN50TNSR-6060
41,800
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072902CG5FN50TNSR-325325
62,150
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072918CG5FN50TNSR-372372
65,850
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072927CG5FN50TNSR-420420
69,550
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072936CG5FN50TNSR-600600
80,650
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする