SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN50TNSV)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37072945
CG5FN50TNSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
41,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072954
CG5FN50TNSV-300
CADデータダウンロード
300
¥
61,750
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37072963
CG5FN50TNSV-305
CADデータダウンロード
305
¥
65,450
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください