SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN80SR)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073103
CG5FN80SR-65
CADデータダウンロード
65
¥
88,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073112
CG5FN80SR-250
CADデータダウンロード
250
¥
121,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください