曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN80TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN80TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073137CG5FN80TNSR-2525
79,000
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073146CG5FN80TNSR-350350
140,100
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073155CG5FN80TNSR-400400
149,500
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073164CG5FN80TNSR-915915
262,300
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする