SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA20SR)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073234
CG5GA20SR-25
CADデータダウンロード
25
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073243
CG5GA20SR-50
CADデータダウンロード
50
¥
22,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください