SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA40TNSR)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073347
CG5GA40TNSR-50
CADデータダウンロード
50
¥
35,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073356
CG5GA40TNSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
38,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください