曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA50SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA50SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073365CG5GA50SR-2525
44,300
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073374CG5GA50SR-7575
48,000
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073383CG5GA50SR-250250
60,950
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする