SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA50TNSV)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073417
CG5GA50TNSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
50,450
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073426
CG5GA50TNSV-75
CADデータダウンロード
75
¥
52,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください