SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN100SR)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073566
CG5GN100SR-75
CADデータダウンロード
75
¥
118,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073575
CG5GN100SR-610
CADデータダウンロード
610
¥
270,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください