SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN100SV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073584
CG5GN100SV-150
CADデータダウンロード
150
¥
142,450
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073593
CG5GN100SV-250
CADデータダウンロード
250
¥
166,850
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください