SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN100TNSR)
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073618
CG5GN100TNSR-300
CADデータダウンロード
¥
173,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください