SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN20SR)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073627
CG5GN20SR-35
CADデータダウンロード
35
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073636
CG5GN20SR-50
CADデータダウンロード
50
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37073645
CG5GN20SR-200
CADデータダウンロード
200
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください