曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN32SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN32SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073672CG5GN32SR-4040
23,450
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073688CG5GN32SR-150150
29,650
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073697CG5GN32SR-450450
48,250
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073706CG5GN32SR-500500
51,350
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする