SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN40SV)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073724
CG5GN40SV-60
CADデータダウンロード
60
¥
33,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073733
CG5GN40SV-125
CADデータダウンロード
125
¥
36,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください