SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN50SR)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073758
CG5GN50SR-25
CADデータダウンロード
25
¥
38,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073767
CG5GN50SR-300
CADデータダウンロード
300
¥
58,450
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください