SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37073977
CG5LA100TNSV-115
CADデータダウンロード
115
¥
159,050
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37073986
CG5LA100TNSV-1150
CADデータダウンロード
1150
¥
421,350
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください