曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA25SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA25SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37074038CG5LA25SV-2525
29,150
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074047CG5LA25SV-100100
32,600
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074056CG5LA25SV-110110
33,750
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074065CG5LA25SV-200200
37,200
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074074CG5LA25SV-250250
39,500
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074083CG5LA25SV-370370
46,400
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074092CG5LA25SV-855855
69,400
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする